仕様-
寸法(mm)127×81.4×39.2
質量(g)450
シリーズSDS120
定格電力(W)120
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)10
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式Convection-cooled
絶縁抵抗(MΩ)50
取付け方法シャーシマウント
温度係数±0.04%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格-
短絡保護Trip and restart (hiccup mode)、auto recovery
漏れ電流(mA)0.3/0.75(at 115/230VAC)
突入電流(A)max20/51(at 115/230VAC)
立ち上がり時間2ms(起動、typical)
入力電流(A)max1.7/1(at 115/230VAC)
過電圧保護112〜132%
効率80%
保管温度範囲(℃)-40〜+85
電力密度4.87W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護110〜150%
待機時間min16ms
動作湿度(%RH)5〜95(無結露)
動作温度範囲(℃)0〜+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)-
パッケージUブラケット
スイッチング周波数(kHz)100(PFC)、67(PWM)
ロードレギュレーション0.03
ラインレギュレーション0.5%
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)AC90〜264、DC120〜370
出力数1
遅延時間(秒)max2(起動)