仕様-
寸法(mm)127×76.2×33.1
質量(g)340
シリーズVFT150
定格電力(W)150
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)8.3(Convection-cooled)、12.5(Forced-cooled)
精度(%)±2(Initial Set at 50% load)
冷却方式Forced-cooled
絶縁抵抗(MΩ)-
取付け方法シャーシマウント
温度係数0.02%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格-
短絡保護Trip and restart (hiccup mode)
漏れ電流(mA)max0.18(at 230VAC 50Hz)
突入電流(A)max80(at 230VAC、cold start 25℃)
立ち上がり時間35ms(起動、typical)
入力電流(A)max2.5/1.5(at 115/230VAC)
過電圧保護110〜135%(recycle input to reset)
効率0.87
保管温度範囲(℃)-20〜+85
電力密度-
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護130〜160%
待機時間min8ms(at full load and 115VAC)
動作湿度(%RH)5〜90(無結露)
動作温度範囲(℃)-10〜+70
リップルノイズmax1% pk-pk
入力電力(W)max0.5(No Load)
パッケージオープンフレーム
スイッチング周波数(kHz)45〜80(PFC)、100〜115(PWM)
ロードレギュレーションmax±0.5%
ラインレギュレーションmax±0.5%
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)AC90〜264
出力数1
遅延時間(秒)max2(起動)