近正
近正の ハサミ
近正の 万能ハサミ
FUN CRAFT 手芸・クラフト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49042752
品番
FB-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鋭い刃先で細工作業に最適です。細い糸から繊維質な物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
全長(mm)
140
刃長(mm)
33
トラスコ品番
407-8586
材質
刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂
質量(g)
44