FUN CRAFT フッ素加工 手芸・クラフト・粘着テープ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49042761 品番FB-201F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

薄刃の為、細い糸から繊維質なものまで細かいカットが可能です。フッ素加工を施しており、粘着性のあるものを切った際にベタつかずに切ることができます。

全長(mm)140 刃長(mm)33 付属品キャップ トラスコ品番407-8594 材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂、高級フッ素加工 質量(g)44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49042761
2021-10-09
用途:
つまみ細工で何枚も重なった布や細かい部分を切ります。
サービス業

切れ味抜群の上、接着剤が付いてもテフロンなので簡単に拭き取れ作業効率が上がり、とても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
49042761
2014-09-02
用途:
ペーパークラフトアート

刃厚が薄く、細かい作業に最適です。
様々な鋏を使ってきましたが、一番の使い心地です、
できれば、この仕様でばね式があれば文句なしなのですが・・・
いい鋏に出会えました。

対象商品:
49042761
2014-05-27
用途:
カーボン、ハイタック(両面)テープ、ビニール等のカット

薄刃で切れ味も良くテープにくっつかないので作業しやすいです。
細かい作業に向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする