曜日別特売
FG-1500 FUN CRAFT 皮革・ゴム用 近正 49042777

FG-1500 FUN CRAFT 皮革・ゴム用 近正 49042777
FG-1500 FUN CRAFT 皮革・ゴム用 近正 49042777

FUN CRAFT 皮革・ゴム用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード49042777品番FG-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量で疲れにくく、ビニールから繊維質な厚物まで切断可能です。
軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。

全長(mm)155刃長(mm)40仕様レザークラフト、電気工事、ゴム加工、厚紙、プラ板、なまし針金の切断#18まで。アルミ、銅板、真鍮板の切断(0.5mm厚まで)トラスコ品番407-8616材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂質量(g)48切断能力針金#18(Φ1.2mmまで)、アルミ・銅板・真鍮板(厚み0.5mmまで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042777
2019-10-02
用途: レザークラフト

革に切れ目を入れたり一部カットするのに使用しています。軽くて簡単に切れて満足です。値段もお手頃だと思います。

対象商品 : 49042777
2017-09-16
用途: 梱包開梱時
建設業・工事業

お値段の割には使いやすく良く切れます。握り手が結構丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする