画像準備中

XP Power AC/DCコンバータ 12V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49042797 品番VCP24US12-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電力・シリーズなど15種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:2A 、 定格電力:24W 、 出力数:1 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:79mm 、 幅:46mm 、 奥行き:28.5mm 、 重さ:150g 、 効率:80% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:0℃ 、 XP Power - VCP24シリーズスイッチモード電源. 24 W電源のXP Power VCP24シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 VCP24シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: IT / 医療の認定を受けています。 費用効率の高いソリューション。 基板実装 クラスII構造。 出力電圧は5 → 24 V。 無負荷の入力電力は ;0.3 W。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする