仕様-
寸法(mm)76.2×50.8×20.6
質量(g)80
シリーズECP40
定格電力(W)40
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)3.34(Current)、4.34(Peak)
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式Natural convection
絶縁抵抗(MΩ)-
取付け方法シャーシマウント
温度係数max±0.02%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格-
短絡保護-
漏れ電流(mA)-
突入電流(A)max65(at 230VAC)
立ち上がり時間15ms(起動、Typical)
入力電流(A)max0.85(at 115VAC)
過電圧保護110〜140%
効率0.89
保管温度範囲(℃)-40〜+85
電力密度-
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護140〜160%
待機時間min10ms(at full load at 115VAC)
動作湿度(%RH)5〜95(無結露)
動作温度範囲(℃)-10〜+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)max0.3(No Load)
パッケージオープンフレーム
スイッチング周波数(kHz)40〜130
ロードレギュレーション±2%
ラインレギュレーションMax±0.5%
医療規格認定あり
入力電圧レンジ(V)AC85〜264
出力数1
遅延時間(秒)max1.3(起動)