仕様-
寸法(mm)52.4×27.2×23
質量(g)60
シリーズECL05
定格電力(W)5
出力電圧(V)DC12
出力電流(A)0.55(Nominal)、0.71(Peak)
精度(%)1(Initial Set)
冷却方式Convection-cooled
絶縁抵抗(MΩ)-
取付け方法PCBマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格-
短絡保護Trip and restart (hiccup mode)
漏れ電流(mA)-
突入電流(A)20/40(at 115/230VAC、cold start at 25℃)
立ち上がり時間max14ms(起動)
入力電流(A)0.1rms
過電圧保護115〜140%
効率0.78
保管温度範囲(℃)-40〜+85
電力密度-
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護120〜150%
待機時間16ms
動作湿度(%RH)95(無結露)
動作温度範囲(℃)-20〜+70
リップルノイズ120mV pk-pk
入力電力(W)max0.3(No Load)
パッケージ密閉型
スイッチング周波数(kHz)70
ロードレギュレーション0.01
ラインレギュレーションmax±0.5%
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)AC85〜264、DC120〜370
出力数1
遅延時間(秒)max3(起動)