XP Power AC/DCコンバータ 15V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)150 注文コード49042919 品番ECP150PS15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電力など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法(mm)101.6×50.8×29.5 質量(g)230 シリーズECL25 定格電力(W)150 出力電圧(V)DC15 出力電流(A)6.67(Convection-cooled)、10(Forced-cooled) 精度(%)±1(Initial Set) 冷却方式- 取付け方法シャーシマウント 温度係数0.02%/℃ 入力周波数(Hz)47〜63、50/60(Typical) 安全規格- 短絡保護- 突入電流(A)- 立ち上がり時間35ms(起動) 入力電流(A)1.5/0.75(Full Load、115/230VAC)、60(230VAC cold start、25℃) 最大出力電力(W)- 過電圧保護115〜140% 効率0.91 漏れ電流(μA)80/140(115/230VAC 50Hz Typical)、max230(264VAC 60Hz) 保管温度範囲(℃)-40〜+85 電力密度- RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護110〜150% 待機時間min16ms、20ms(Typical) 動作湿度(%RH)5〜95(無結露) 動作温度範囲(℃)-20〜+70 リップルノイズ150mV pk-pk、1% pk-pk 入力電力(W)max0.5(No Load) パッケージオープンフレーム スイッチング周波数(kHz)- ロードレギュレーションmax±0.5% ラインレギュレーションmax±0.5% 医療規格認定あり 入力電圧レンジ(V)AC90〜264、AC115/230(Typical ) 出力数1 遅延時間(秒)0.55(起動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする