芽切鋏

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49042926 品番T-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。

全長(mm)185 刃長(mm)48 用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 トラスコ品番409-4867 材質刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)105 使用目的収穫、摘果、摘花 切断対象果樹、野菜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49042926
2025-05-20
用途:
野菜の収穫
農・林・水産業

鋏を手にしたときの持ちやすさ、重量感は最高です。また、切れ味も抜群です。

対象商品:
49042926
2021-07-06
用途:
野菜果菜類の収穫
自営 様 (農・林・水産業)

この製品はあらかた5個くらい使っています。概ね満足しています。刃先幅がもう少し狭い方がオクラとかの収穫がしやすい感じです。また、刃部分に幅があるため、素人でも研ぎやすく、研ぎながら数年使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする