仕様-
寸法(mm)127×76.2×36.3
質量(g)290
シリーズGCS180
定格電力(W)180
出力電圧(V)DC15
出力電流(A)10(Convection-cooled)、12(Forced-cooled)
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式-
取付け方法シャーシマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47〜63、50/60(Typical)
安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA
短絡保護-
突入電流(A)80(230VAC、cold start 25℃)
立ち上がり時間-
入力電流(A)1.8/0.8(Full Load、115/230VAC)
最大出力電力(W)187
過電圧保護110〜140%
効率0.93
漏れ電流(μA)95/185(115/230VAC 50Hz Typical)、max250(264VAC 60Hz)
保管温度範囲(℃)-40〜+85
電力密度8.8W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護110〜150%
待機時間16/18ms
動作湿度(%RH)5〜95(無結露)
動作温度範囲(℃)-40〜+70
リップルノイズmax1% pk-pk
入力電力(W)max0.5(No Load)
パッケージオープンフレーム
スイッチング周波数(kHz)60〜200(PFC)、90〜150(Main converter)
ロードレギュレーションmax±0.5%
ラインレギュレーションmax±0.5%
医療規格認定あり
入力電圧レンジ(V)AC85〜264、AC115/230(Typical)
出力数1
遅延時間(秒)2(起動)