近正
近正の 鋏
近正の 収穫鋏
青果鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49042953
品番
T-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃先が巾広く丸いので収穫物を傷つけません。
全長(mm)
210
刃長(mm)
63
用途
玉ねぎ、ナス、アスパラ、葉もの野菜の収穫
トラスコ品番
409-4891
材質
刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング
質量(g)
140
使用目的
収穫
切断対象
アスパラ、ナス、玉ねぎ、葉もの野菜