住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49042962 品番 PTT-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

住宅内装用の協力両面テープです。
クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。
テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。
初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。

ホワイト テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 基材特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤合成ゴム系 粘着力5N/10mm 主な用途粗面用 用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。 仕様はく離紙付 トラスコ品番413-9861 質量(g)90 粘着タイプ強力 適合用途低VOC、粗面 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49042962
2021-04-16
用途:
便座ふき用ボトルを 壁に取り付けました。
サービス業

紙は薄い方ですが 粘着は しっかりしているみたいです。 トイレ個室の壁に ボトルに専用でついていた粘着紙が 外れてしまったので その上から 又粘着して使いました。しっかり 粘着しています。液剤が入ったボトルですが 大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする