XP Power AC/DCコンバータ 15V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)400(Continuous)、600(Peak) 注文コード49042989 品番FCM400PS15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は定格電力など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様●スタンバイ電源:5V/0.5A 寸法(mm)152×101.6×49 質量(g)800 シリーズFCM400 定格電力(W)400(Continuous)、600(Peak) 出力電圧(V)DC15 出力電流(A)26.6(Continuous)、40(Peak) 精度(%)出力電圧:±1%(Initial Set)、スタンバイ電源:±5%(Initial Set) 冷却方式Forced cooled with integral fan 取付け方法シャーシマウント 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格- 短絡保護- 突入電流(A)max60(at 264VAC、cold start 25℃) 立ち上がり時間50ms(起動) 入力電流(A)4.1(at 115 VAC)、2.1(at 230 VAC with 400 W load) 最大出力電力(W)- 過電圧保護115〜140% 効率0.85 漏れ電流(μA)max260(264VAC、60Hz) 保管温度範囲(℃)-40〜+85 電力密度8.6W/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護150〜165% 待機時間min20ms 動作湿度(%RH)95(無結露) 動作温度範囲(℃)-10〜+70 リップルノイズ1% pk-pk 入力電力(W)- パッケージカバー付 スイッチング周波数(kHz)70(PFC)、65(main converter typical) ロードレギュレーション出力電圧:±1%、スタンバイ電源:±5% ラインレギュレーションmax±0.5% 医療規格認定あり 入力電圧レンジ(V)AC80〜275 出力数1 遅延時間(秒)1(起動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする