仕様出力電圧:15V dc 、 出力電流:330mA 、 定格電力:5W 、 出力数:1 、 入力電圧:80 → 264V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 幅:27.94mm 、 重さ:24g 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-25℃ 、 XP Power - VCE05シリーズのAC-DC電源. XP PowerのVCE05シリーズは、密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。主に低コストITE及び産業用途向けに設計されています。VCE05シリーズは、伝導エミッション及び放射エミッション規格のクラスBに適合しています。このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3〜48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 特長と利点. 3.3 V → 48 Vのシングル出力 基板実装 クラス II 無負荷時の入力電力: ;0.3 W コンパクト 低コスト ピーク負荷に対応