画像準備中

XP Power AC/DCコンバータ 15V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49043025 品番LCL500PS15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電力など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:15V dc 、 出力電流:34A 、 定格電力:500W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:250mm 、 幅:127mm 、 奥行き:53mm 、 重さ:1.5kg 、 効率:88 % @ 230 V ac 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-10℃ 、 XP Power - LCL500シリーズAC-DC電源. XP PowerのLCL500シリーズは、幅広いシングル出力500 W電源を取り揃えています。 これらの信頼性の高い、密閉型電源は、出力電圧12 〜 48 V、完全負荷及び230 V ac時で88 %の高効率を特長としています。 また、このコンパクトなLCL500電源はすべて内蔵冷却ファンを搭載しています。. 500 W、密閉型の電源 高効率 内蔵冷却ファン 出力: 12 → 48 V 動作温度: -10 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする