XP Power AC/DCコンバータ 24V dc

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)361 シリーズMFA350 注文コード49043183 品番MFA350PS24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は定格電力・シリーズなど19種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ファン出力:12V/1A●スタンバイ電源:5V/0.3A 寸法(mm)172.7×81.3×38.1 質量(g)612 シリーズMFA350 定格電力(W)361 出力電圧(V)DC24 出力電流(A)14.5 精度(%)±1(Initial Set) 冷却方式>13CFM forced airflow required 取付け方法U字型ブラケット 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格- 短絡保護- 突入電流(A)max60(at 230VAC cold start at 25℃) 立ち上がり時間- 入力電流(A)3.6/1.8(at 115/230VAC) 最大出力電力(W)- リップルノイズ(mVp-p)0 過電圧保護115〜140% Vnom 効率0.86 漏れ電流(μA)1000/500(at 230VAC 50Hz/115VAC 60Hz) 保管温度範囲(℃)-20〜+85 電力密度11.1W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護110〜140% I nom 待機時間min16ms 動作湿度(%RH)5〜95(無結露) 動作温度範囲(℃)-10〜+70 リップルノイズ0.01 入力電力(W)- パッケージUブラケット スイッチング周波数(kHz)62(PFC)、157(Main converter) ロードレギュレーション±1% ラインレギュレーション±0.5% 医療規格認定- 入力電圧レンジ(V)AC85〜264 出力数1 遅延時間(秒)max2(起動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする