仕様出力電圧:24V dc 、 出力電流:21A 、 定格電力:500W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:250mm 、 幅:127mm 、 奥行き:53mm 、 重さ:1.5kg 、 効率:88 % @ 230 V ac 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-10℃ 、 XP Power - LCL500シリーズAC-DC電源. XP PowerのLCL500シリーズは、幅広いシングル出力500 W電源を取り揃えています。 これらの信頼性の高い、密閉型電源は、出力電圧12 〜 48 V、完全負荷及び230 V ac時で88 %の高効率を特長としています。 また、このコンパクトなLCL500電源はすべて内蔵冷却ファンを搭載しています。. 500 W、密閉型の電源 高効率 内蔵冷却ファン 出力: 12 → 48 V 動作温度: -10 → +70 ℃