画像準備中

XP Power AC/DCコンバータ 24V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49043278 品番VFT150PS24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電力・シリーズなど19種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:24V dc 、 出力電流:6.25A 、 定格電力:150W 、 出力数:1 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:127mm 、 幅:76.2mm 、 奥行き:33.1mm 、 重さ:340g 、 効率:92% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-10℃ 、 XP Power - VFT150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power VFT150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 VFT150シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズの低プロファイル性により、小型で信頼性が高い産業用途の電源が実現しています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 150 W (強制冷却) (定格)。 一体型のファン電源。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 3 x 5インチパッケージ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする