XP Power AC/DCコンバータ 24V dc

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)15 シリーズEML15 注文コード49043314 品番EML15US24-E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は定格電力・シリーズなど19種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法(mm)65×33.3×24.4 質量(g)90 シリーズEML15 定格電力(W)15 出力電圧(V)DC24 出力電流(A)0.63(Nominal)、0.82(Peak) 精度(%)±1(Initial Set) 冷却方式Convection-cooled 取付け方法PCBマウント 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格CB Report、UL、TUV、CE、UKCA 短絡保護- 突入電流(A)20/40(at 115/230VAC) 立ち上がり時間Max14ms(起動) 入力電流(A)0.32/0.16rms(Full Load、at 115/230VAC) 最大出力電力(W)- 過電圧保護115〜130% Vnom 効率0.82 漏れ電流(μA)- 保管温度範囲(℃)-40〜+80 電力密度11.9W/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護110〜180% 待機時間Min12ms 動作湿度(%RH)95(無結露) 動作温度範囲(℃)-20〜+70 リップルノイズ200mV pk-pk 入力電力(W)max0.3(No Load) パッケージ密閉型 スイッチング周波数(kHz)70 ロードレギュレーションmax±1% ラインレギュレーションmax±0.5% 医療規格認定あり 入力電圧レンジ(V)AC85〜264、DC120〜370 出力数1 遅延時間(秒)max2(起動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする