ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ用アクセサリー
ねじチェッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49043321
品番
92600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
30種類以上のねじの判別が可能です。
サイズ
対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通)
◇メートルねじ
ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25)
旧JIS規格:M3・4・5
◇インチねじ
ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8
ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12
ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
材質
アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
仕様
おねじ用
適合
ボルト・小ねじ用
トラスコ品番
418-4491
質量(kg)
1.23