曜日別特売
100-1C SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ ゼクサスチェン 49043346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード49043346品番100-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

トラスコ品番412-4502材質スチール質量(kg)12.1ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数1列引張強度(kN)118ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100内リンク内幅(mm)19.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49043346100-1C10812663100(C)100-1C ローラチェーン ゼクサスチェン 10812663ローラチェーンゼクサスチェン1本
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
49043346100-1C22341219100-1C100-1C SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ ゼクサスチェン 22341219SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプゼクサスチェン1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする