SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ

SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ - ゼクサスチェンSBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ - ゼクサスチェン

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

材質スチール列数1列内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22341219100-1C412-450212.131.7596118
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
49043346100-1C412-450212.131.7596118
オープン
取扱い終了
代替品有
49043373120-1C412-453717.5738.180167
オープン
取扱い終了
代替品有
4904353180-1C412-48048.1625.412078.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49043346100-1C10812663100(C)100-1C ローラチェーン ゼクサスチェン 10812663ローラチェーンゼクサスチェン1本
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
49043373120-1C10812681120(C)120-1C ローラチェーン ゼクサスチェン 10812681ローラチェーンゼクサスチェン1本
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
4904353180-1C1081264580(C)80-1C ローラチェーン ゼクサスチェン 10812645ローラチェーンゼクサスチェン1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする