ゼクサスチェン
SBR-PRIMEローラチエン リベットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
49043461
品番
40-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
トラスコ品番
412-4642
材質
スチール
質量(kg)
1.9
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
240
列数
1列
引張強度(kN)
19.1
ローラー外径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
40
内リンク内幅(mm)
7.95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49043461
40-1R
10812611
40(R)
ローラチェーン
ゼクサスチェン
1本
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました