曜日別特売

SBR-PRIMEローラチエン リベットタイプ

SBR-PRIMEローラチエン リベットタイプ - ゼクサスチェン

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

材質
スチール
列数
1列
内容量
1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904346140-1R412-46421.912.724019.1
オープン
取扱い終了
代替品有
4904349550-1R412-47073.0415.87519231.9
オープン
取扱い終了
代替品有
4904352260-1R412-47664.5419.0516043.1
オープン
取扱い終了
代替品有
4904356580-1R412-48397.9925.412078.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4904346140-1R1081261140(R)40-1R ローラチェーン ゼクサスチェン 10812611ローラチェーンゼクサスチェン1本
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
4904349550-1R1081262750(R)50-1R ローラチェーン ゼクサスチェン 10812627ローラチェーンゼクサスチェン1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
4904352260-1R1081263660(R)60-1R ローラチェーン ゼクサスチェン 10812636ローラチェーンゼクサスチェン1本
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
4904356580-1R1081265480(R)80-1R ローラチェーン ゼクサスチェン 10812654ローラチェーンゼクサスチェン1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする