寸法(mm)78.7×38.1×27.9
質量(g)160
タイプ-
シリーズEML30
定格電力(W)20
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC3.3
出力電流(A)6(Nominal)、7.8(Peak)
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式Convection-cooled
取付け方法PCBマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA
短絡保護-
突入電流(A)20/40(at 115/230VAC)
立ち上がり時間max14ms(起動)
入力電流(A)0.55/0.32rms(Full Load、At 115/230VAC)
リップルノイズ(mVp-p)50
過電圧保護195〜216% Vnom
効率79〜88%
保管温度範囲(℃)-40〜+80
電力密度7W/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護120〜185%
待機時間min12ms
動作温度範囲(℃)-20〜+70
入力電力(W)max0.3(No load)
パッケージ密閉型
スイッチング周波数(kHz)70
ロードレギュレーションmax±1%
ラインレギュレーションmax±0.5%
医療規格認定あり
入力電圧レンジ(V)AC85〜264、DC120〜370
出力数1
遅延時間(秒)max2(起動)