仕様●スタンバイ電源:5V/0.2A
寸法(mm)233.2×101.6×63.5
質量(g)1270
シリーズSHP650
定格電力(W)655
出力電圧(V)DC36
出力電流(A)18
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式Forced cooled
取付け方法シャーシマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格-
短絡保護Constant current characteristic
漏れ電流(mA)max0.5(264VAC 60Hz)
突入電流(A)Max40(at 264VAC)
立ち上がり時間50ms(起動)
入力電流(A)6.5(at 115VAC)、3.2(at 230VAC)
過電圧保護115〜145% Vnom
効率0.85
保管温度範囲(℃)-40〜+85
電力密度8.2W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護110〜140%
待機時間Min20ms
動作湿度(%RH)95(無結露)
動作温度範囲(℃)-20〜+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)-
パッケージカバー付
スイッチング周波数(kHz)70(PFC)、200(main converter)、130(standby typical)
ロードレギュレーション±1%
ラインレギュレーション±0.5%
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)AC80〜264
出力数1
遅延時間(秒)Max0.5(起動)