曜日別特売
80-1R SBR-PRIMEローラチエン リベットタイプ ゼクサスチェン 49043565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBR-PRIMEローラチエン リベットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
49043565
品番
80-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

トラスコ品番
412-4839
材質
スチール
質量(kg)
7.99
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
列数
1列
引張強度(kN)
78.5
ローラー外径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
80
内リンク内幅(mm)
15.88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4904356580-1R1081265480(R)80-1R ローラチェーン ゼクサスチェン 10812654ローラチェーンゼクサスチェン1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
80-1R SBR-PRIMEローラチエン リベットタイプ 1本 ゼクサスチェン 【通販モノタロウ】