曜日別特売
ECE60US48-S XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWER 49043646

XP Power AC/DCコンバータ 48V dc

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
定格電力(W)
60
シリーズ
ECE60
注文コード
49043646
品番
ECE60US48-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
-
寸法(mm)
113×40×28.5
質量(g)
200
タイプ
ネジ端子タイプ
シリーズ
ECE60
定格電力(W)
60
出力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
1.25(Nominal)、1.63(Peak)
精度(%)
±1(Initial Set)
冷却方式
Convection-cooled
取付け方法
PCBマウント
温度係数
0.05%/℃
入力周波数(Hz)
47~63
安全規格
CB、UL、TUV、CE、UKCA
短絡保護
-
突入電流(A)
25/50(115/230VAC cold start at 25℃)
立ち上がり時間
30ms(起動)
入力電流(A)
0.6rms(at 230VAC)
リップルノイズ(mVp-p)
0
過電圧保護
115~140%
効率
0.86
漏れ電流(μA)
-
保管温度範囲(℃)
-40~+85
電力密度
10.1W/in3
RoHS指令(10物質対応)
対応
過負荷保護
110~180%
待機時間
16ms(at full load and 115VAC)
動作湿度(%RH)
95(無結露)
動作温度範囲(℃)
-40~+70
リップルノイズ
1% pk-pk
入力電力(W)
max0.3(No Load)
パッケージ
密閉型
スイッチング周波数(kHz)
100
ロードレギュレーション
±1%
ラインレギュレーション
±0.5%
医療規格認定
-
入力電圧レンジ(V)
AC85~264、DC120~370
出力数
1
遅延時間(秒)
2(起動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする