※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ルーブシュローラチエン(焼結ブシュ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ピッチ(mm)
25.4
12.7
15.875
19.05
25.4
ユニットリンク数
120
240
192
160
120
リンク内幅(mm)
15.88
7.95
9.53
12.7
15.88
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49043662
品番
80FS-TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
仕様
リベット形
トラスコ品番
412-4847
質量(kg)
8.1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
15.88
列数
1
引張強度(kN)
78.5
ローラー外径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
80
最大許容張力(kN)
14.7
注意
※温度が80度C以上では油が漏れやすくなります。