仕様-
寸法(mm)114.3×63.5×30.5
質量(g)180
タイプ-
シリーズECM100
定格電力(W)100
出力電圧(V)DC48
出力電流(A)max2.1、2.1(with 5 CFM Cooling)
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式Convection & fan-cooled ratings
取付け方法シャーシマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格-
短絡保護Trip and restart (hiccup mode)
突入電流(A)max40(at 230VAC)
立ち上がり時間max10ms(起動)
入力電流(A)0.9(at 230VAC)
過電圧保護115-135% Vnom
効率-
漏れ電流(μA)max125(at 115VAC/60Hz)、<210(at 230VAC/50Hz)
保管温度範囲(℃)-40〜+85
電力密度7.4W/In3
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護110-170%
待機時間16/75ms(min at 115/230VAC)
動作湿度(%RH)95(無結露)
動作温度範囲(℃)0〜+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)-
パッケージオープンフレーム
スイッチング周波数(kHz)70
ロードレギュレーション±1%
ラインレギュレーション±0.5%
医療規格認定あり
入力電圧レンジ(V)AC90〜264、DC120〜370
出力数1
遅延時間(秒)max1.5