仕様-
寸法(mm)101.6×50.8×28.7
質量(g)175
タイプ-
シリーズECS130
定格電力(W)130
出力電圧(V)DC48
出力電流(A)1.9(at 115VAC)、1.1(at 230VAC)
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式Convection & fan cooled ratings
取付け方法シャーシマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格-
短絡保護Continuous trip and restart (hiccup mode)
突入電流(A)max40(at 230VAC、cold start at 25℃)
立ち上がり時間50ms(起動)
入力電流(A)2.7
過電圧保護115〜140% Vnom
効率0.9
漏れ電流(μA)max260(at 264VAC/60Hz)
保管温度範囲(℃)-40〜+85
電力密度13W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護110〜160%
待機時間min16ms
動作湿度(%RH)95(無結露)
動作温度範囲(℃)-40〜+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)max0.5(No Load)
パッケージオープンフレーム
スイッチング周波数(kHz)65
ロードレギュレーション±1%
ラインレギュレーションmax±0.5%
医療規格認定あり
入力電圧レンジ(V)AC80〜264
出力数1
遅延時間(秒)1(起動)