TESTO174Hセットミニデータロガー 温湿度タイプ インターフェイス付セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49043757 品番0572 0566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。専用USBインターフェイスアダプタ付きセット品です。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)38×19×60 温度表示(最小)0.1℃ 湿度測定範囲(%)0〜100 使用温度範囲(℃)-20〜+70 質量(g/セット)140 用途温度・湿度の測定に。 トラスコ品番411-3233 セット内容本体・専用USBインターフェイスアダプタ 質量(g)140 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属) 測定項目温度、湿度 センサー温度:NTC(内蔵) 湿度:静電容量式(内蔵) 分解能温度0.1℃ 湿度0.1%rh 温度測定範囲(℃)-20〜70 精度(%)±3(at25℃) 温度依存±0.03%rh/k 精度(℃)±0.5 保護等級IP20 保存温度範囲(℃)-40〜70 メモリー数16000
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49043757 0572 0566 12500891 0572 0566(外湿度 校正証明書関連書類付) TESTO174Hセットミニデータロガー 温湿度タイプ インターフェイス付セット testo(テストー) TESTO174Hセットミニデータロガー 温湿度タイプ インターフェイス付セット testo(テストー) 1セット 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49043757 0572 0566 12500900 0572 0566(常温帯 校正証明書関連書類付) 画像準備中 TESTO174Hセットミニデータロガー 温湿度タイプ インターフェイス付セット testo(テストー) 1セット 46,980 税込51,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49043757
2018-01-29
用途:
機械の温度管理
愛知産業株式会社 様

反応が早く、点数が多いのは評価できると思います。 設定の為にインターフェースが必要ですが表記されていないのは親切でないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする