仕様●スタンバイ電源:5V/0.2A
寸法(mm)179.3×91.44×53.34
質量(g)788
タイプ-
シリーズSHP350
定格電力(W)350(<180VAC)、420(>180VAC)
出力電圧(V)DC48
出力電流(A)7.3
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式Forced cooledvia integral multi voltage level fan which is load dependant
取付け方法シャーシマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格-
短絡保護Constant current characteristic
突入電流(A)max60(at 264VAC)
立ち上がり時間50ms(起動)
入力電流(A)3.8/2.1(typical at 115/230VAC)
過電圧保護115〜145% Vnom
効率0.85
漏れ電流(μA)max500(264VAC 60Hz)
保管温度範囲(℃)-40〜+85
電力密度6.6W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護110〜140%
待機時間min20ms
動作湿度(%RH)95(無結露)
動作温度範囲(℃)-20〜+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)-
パッケージオープンフレーム
スイッチング周波数(kHz)70(PFC)、200(main converter)、130(standby typical)
ロードレギュレーション±1%
ラインレギュレーション±0.5%
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)AC85〜264
出力数1
遅延時間(秒)max0.5(起動)