testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 騒音計・地震計・振動計
testo(テストー)の 騒音計
TESTO815デジタル騒音計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49043906
品番
0563 8155
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
軽量ボディーで手軽に測定できます。
動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途
建築現場での騒音計測。
工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。
測定レベル範囲(dB)
32〜130
周波数範囲(Hz)
31.5〜8000
トラスコ品番
411-3241
質量(g)
195
電源
積層型9V乾電池×1本(付属)
分解能
0.1dB
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
55×43×255