オイルレスフルオロカーボン回収機

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49043985 品番RM300
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品

対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32 用途液体回収・気体回収 付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青) 仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品 トラスコ品番423-4413 質量(kg)15.7 使用温度範囲(℃)0〜40 電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355 回収能力(g/min)(気体)200 真空到達度-0.09Mpa コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス 停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時) 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49043985
2020-08-14
用途:
フロンガス回収
有限会社 比嘉解体所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

凄く良かったです信頼できる販売者です又お願い致します。ありがとうございました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする