アトム興産
アトム興産の クリーンルーム用清掃用品
アトム興産の クリーンルーム用綿棒
スポンジめん棒専用軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
49043994
品番
SM00
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。
スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。
材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途
アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
軸長(mm)
118
軸径(Φmm)
5
適合
SMS-P4・SMH-P4
トラスコ品番
332-1070
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
質量(g)
19
表面抵抗値(Ω)
10
9