XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49044023 品番 SDS60UT10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(mm)127×76.2×30.5 質量(g)240 定格電力(W)63 出力電圧(V)出力1:DC+5、出力2:DC+12、出力3:DC+24 出力電流(A)出力1:6、出力1:0.8、出力1:2 精度(%)出力1:±5、出力2:±5、出力3:±5(Initial Set) 冷却方式Convection-cooled 取付け方法シャーシマウント 温度係数±0.04%/℃ 入力周波数(Hz)47〜63 短絡保護Trip and restart (hiccup mode)、auto recovery 漏れ電流(mA)max0.3(at 115VAC)、max0.75(at 240VAC) 突入電流(A)max15(at 115VAC)、max30(at 230VAC) 立ち上がり時間- 入力電流(A)max1.6(at 115)、max1(at 230VAC) 過電圧保護112〜132% 効率80% 保管温度範囲(℃)-40〜+85 電力密度3.5W/In3 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護110〜150% 待機時間min12ms(at 110VAC) 動作湿度(%RH)5〜95(無結露) 動作温度範囲(℃)0〜+40 リップルノイズ1% pk-pk パッケージオープンフレーム スイッチング周波数(kHz)60 ロードレギュレーション出力1:3%/10%(no load)・出力2:3%・出力3:3%・max7% ラインレギュレーション1%(from low line to high line) 医療規格認定- 入力電圧レンジ(V)AC90〜264、DC120〜370 出力数3 遅延時間(秒)2(起動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする