XP Power AC/DCコンバータ 5V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)50 シリーズVCS70 注文コード49044118 品番VCS70US05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は定格電力・シリーズなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)130×98.5×41 質量(g)400 シリーズVCS70 定格電力(W)50 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)10 精度(%)±1(Initial Set) 冷却方式Convection cooled 取付け方法シャーシマウント 温度係数±0.03%/℃(after 20min warm up) 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格- 短絡保護Continuous trip and restart 突入電流(A)max60(at 230VAC、cold start at 25℃) 立ち上がり時間- 入力電流(A)1.4 過電圧保護120〜140% 効率0.8 漏れ電流(μA)max1000 保管温度範囲(℃)-40〜+80 電力密度- RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護110〜150% 待機時間min10ms(at 115VAC and full load) 動作湿度(%RH)0〜95(無結露) 動作温度範囲(℃)-25〜+70 リップルノイズ50mV、max1% pk-pk 入力電力(W)max0.5(No Load) パッケージカバー付 スイッチング周波数(kHz)65 ロードレギュレーション±1% ラインレギュレーション±0.5%(90VAC to 264VAC input) 医療規格認定- 入力電圧レンジ(V)AC85〜264、DC127〜370 出力数1 遅延時間(秒)max1(起動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする