仕様出力電圧:5V dc 、 出力電流:11A 、 定格電力:55W 、 出力数:1 、 入力電圧:85 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:101.6mm 、 幅:50.8mm 、 奥行き:27.9mm 、 重さ:155g 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 XP Power - ECP60シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECP60シリーズは、シングル / デュアル / トリプル出力で60 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルもピーク負荷に対応し、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 このシリーズは、4インチ x 2インチのコンパクトな低プロファイル設計で、230 V acの全負荷時に88 %の高効率を発揮します。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) ピーク負荷に対応 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低プロファイル設計 効率: 88 % @ 230 V ac (全負荷時) オープンフレーム