仕様出力電圧:5V dc 、 出力電流:14A 、 定格電力:70W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:159mm 、 幅:98.2mm 、 奥行き:42mm 、 重さ:500g 、 効率:78% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-25℃ 、 XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 〜 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 〜 +70 ℃で、-25 〜 +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応