寸法(mm)76.2×50.8×20.6
質量(g)100
シリーズECS60
定格電力(W)40
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)8
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式Convection
取付け方法シャーシマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格-
短絡保護Continuous trip and restart (hiccup mode)
突入電流(A)max40(at 230VAC、cold start 25℃)
立ち上がり時間50ms(起動)
入力電流(A)0.95/0.6(full load、at 115/230VAC)
過電圧保護115〜140
効率-
漏れ電流(μA)max260(at 264VAC/60Hz)、80/160(115/230VAC)
保管温度範囲(℃)-40〜+85
電力密度7.9W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護110〜160%
待機時間min16ms(at 115VAC)
動作湿度(%RH)95(無結露)
動作温度範囲(℃)-20〜+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)max0.3(No Load)
パッケージオープンフレーム
スイッチング周波数(kHz)65
ロードレギュレーション±1%
ラインレギュレーションmax±0.5%
医療規格認定あり
入力電圧レンジ(V)AC80〜264、DC120〜370
出力数1
遅延時間(秒)1(起動)