寸法(mm)62×30.7×24.1
質量(g)35
シリーズEML15
定格電力(W)15
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC9
出力電流(A)1.67(Nominal)、2.17(Peak)
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式Convection-cooled
取付け方法PCBマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA
短絡保護-
突入電流(A)20/40(At 115/230VAC)
立ち上がり時間max14ms(起動)
入力電流(A)0.32/0.16rms(Full Load、At 115/230VAC)
過電圧保護115〜130%
効率0.8
漏れ電流(μA)-
保管温度範囲(℃)-40〜+80
電力密度11.9W/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護110〜180%
待機時間Min12ms
動作温度範囲(℃)-20〜+70
リップルノイズ-
入力電力(W)max0.3(No Load)
パッケージオープンフレーム
スイッチング周波数(kHz)70
ロードレギュレーションmax±1%
ラインレギュレーションmax±0.5%
医療規格認定あり
入力電圧レンジ(V)AC85〜264、DC120〜370
出力数1
遅延時間(秒)max2(起動)