寸法(mm)78.7×38.1×27.9
質量(g)150
シリーズECE40
定格電力(W)40
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC9
出力電流(A)4.44(Nominal)、5.77(Peak)
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式Convection-cooled
取付け方法PCBマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格-
短絡保護-
突入電流(A)20/40(at 115/230VAC、cold start at 25℃)
立ち上がり時間16ms(起動)
入力電流(A)0.5rms(At 230VAC)
リップルノイズ(mVp-p)0
過電圧保護115〜140%
効率0.8
漏れ電流(μA)-
保管温度範囲(℃)-40〜+85
電力密度7.82W/in3
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護110〜180%
待機時間8ms(At full load and 115VAC)
動作温度範囲(℃)-25〜+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)max0.3(No Load)
パッケージ密閉型
スイッチング周波数(kHz)100
ロードレギュレーション±1%
ラインレギュレーション±0.5%
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)AC85〜264、DC120〜370
出力数1
遅延時間(秒)2(起動)