寸法(mm)33.02×27.94×19.05
質量(g)24
シリーズVCE05
定格電力(W)5
湿度(%RH)max95(無結露)
出力電圧(V)DC9
出力電流(A)0.55(Nominal)、0.722(Peak)
精度(%)2(Initial Set)
冷却方式Convection-cooled
取付け方法PCBマウント
温度係数0.05%/℃
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA
短絡保護-
突入電流(A)max40(At 230/277VAC、cold start 25℃)
立ち上がり時間14ms(起動)
入力電流(A)0.1/0.06rms(Full Load、At 115/230VAC)
過電圧保護115〜140%
効率0.78
漏れ電流(μA)-
保管温度範囲(℃)-40〜+85
電力密度-
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護110〜180%
待機時間min6ms、9(Typical)
動作温度範囲(℃)-25〜+70
リップルノイズ1% pk-pk
入力電力(W)max0.3(No Load)
パッケージ密閉型
スイッチング周波数(kHz)40
ロードレギュレーション-
ラインレギュレーション-
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)AC85〜264
出力数1
遅延時間(秒)2(起動)