内容量1個
仕様出力電圧:25 → 100V dc 、 入力電圧レンジ:4 → 6.7 V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:0 → 10mA 、 出力数:1 、 最低温度:-20℃ 、 最高温度:+70℃ 、 ロードレギュレーション:0.1% 、 ラインレギュレーション:0.2% 、 MTBF平均故障間隔:2.03Mh 、 XP Power DC-高電圧DC非絶縁コンバータSIPシリーズ. XP Powerの超薄型で超小型のシングルインラインDC-DCコンバータ製品です。このSIP高性能電源は、高電圧を必要とする用途で高安定、低リプルを実現できるよう設計されています。完全プログラム可能な出力と精度の高い調整により、幅広い用途に最適です。. 特長と利点. 高性能、低電力 低リプル 整流型 プログラム可能な出力 RoHS対応 エポキシコーティング. 用途. コンデンサの充電 点火装置 アバランシェフォトダイオード 光電子増倍管 質量分析計 マイクロチャンネルプレート
注文コード49044416
品番SIP100