XP Power DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:10kV 、 入力電圧レンジ:11.5 → 16 V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:100μA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+60℃ 、 MTBF平均故障間隔:>2600000h 、 UL、94V-0、RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁CBシリーズコンバータ. CBシリーズのコンバータは、ミニチュア整流化高電圧電源です。CBコンバータは、クリーンで信頼性の高い高電圧シールドPC取り付けパッケージです。CBシリーズは、小型で繊細な機器に最適です。. 特長と利点. 整流型 準正弦波発振器、低ノイズ コンパクトサイズ プログラマブル出力: 0 → 100 % 高い安定性 11.5 → 16 Vの幅広い入力範囲 超低EMI / RFI 信頼性 ケース - 絶縁ケースアース付きめっきスチール製 シール構造 較正外部ゲイン調整 組み込みプログラミング電圧 - 過電圧保護 5 Vリファレンス電圧内蔵 熱シャットダウン機能搭載. 用途:. 電気泳動 コンデンサの充電 電界発生 分光分析 偏向板 テスト装置 映像増倍管 注文コード49044459 品番CB101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様46種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:10kV 、 入力電圧レンジ:11.5 → 16 V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:100μA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+60℃ 、 MTBF平均故障間隔:>2600000h 、 UL、94V-0、RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁CBシリーズコンバータ. CBシリーズのコンバータは、ミニチュア整流化高電圧電源です。CBコンバータは、クリーンで信頼性の高い高電圧シールドPC取り付けパッケージです。CBシリーズは、小型で繊細な機器に最適です。. 特長と利点. 整流型 準正弦波発振器、低ノイズ コンパクトサイズ プログラマブル出力: 0 → 100 % 高い安定性 11.5 → 16 Vの幅広い入力範囲 超低EMI / RFI 信頼性 ケース - 絶縁ケースアース付きめっきスチール製 シール構造 較正外部ゲイン調整 組み込みプログラミング電圧 - 過電圧保護 5 Vリファレンス電圧内蔵 熱シャットダウン機能搭載. 用途:. 電気泳動 コンデンサの充電 電界発生 分光分析 偏向板 テスト装置 映像増倍管 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする