商品レビューを投稿する内容量1個仕様出力電圧:-10kV 、 入力電圧レンジ:11.5 → 16 V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:100μA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+60℃ 、 MTBF平均故障間隔:>2600000h 、 UL、94V-0、RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁CBシリーズコンバータ. CBシリーズのコンバータは、ミニチュア整流化高電圧電源です。CBコンバータは、クリーンで信頼性の高い高電圧シールドPC取り付けパッケージです。CBシリーズは、小型で繊細な機器に最適です。. 特長と利点. 整流型 準正弦波発振器、低ノイズ コンパクトサイズ プログラマブル出力: 0 → 100 % 高い安定性 11.5 → 16 Vの幅広い入力範囲 超低EMI / RFI 信頼性 ケース - 絶縁ケースアース付きめっきスチール製 シール構造 較正外部ゲイン調整 組み込みプログラミング電圧 - 過電圧保護 5 Vリファレンス電圧内蔵 熱シャットダウン機能搭載. 用途:. 電気泳動 コンデンサの充電 電界発生 分光分析 偏向板 テスト装置 映像増倍管注文コード49044468品番CB101N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878販売価格(税別)