XP Power DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:6kV 、 入力電圧レンジ:11.5 → 16 V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:166μA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+60℃ 、 MTBF平均故障間隔:>2600000h 、 UL、RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁コンバータCシリーズ. Cシリーズは、ミニチュア高電圧電源製品です。高い精度とプログラム性により、小型で繊細な機器に最適です。. 特長と利点. 整流型 低ノイズ、準正弦波発振器 ミニチュアサイズ プログラマブル出力: 0 → 100 % 高い安定性 ワイド入力電圧範囲 低EMI / RFI 高い信頼性 スチールケース + 絶縁ケースアース 浸漬洗浄プロセスに耐える密閉型 較正外部ゲイン調整. 用途. 光電子増倍管 固体検出器 電気泳動 ピエゾデバイス コンデンサの充電 EOレンズ 注文コード49044495 品番C60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様46種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:6kV 、 入力電圧レンジ:11.5 → 16 V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:166μA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+60℃ 、 MTBF平均故障間隔:>2600000h 、 UL、RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁コンバータCシリーズ. Cシリーズは、ミニチュア高電圧電源製品です。高い精度とプログラム性により、小型で繊細な機器に最適です。. 特長と利点. 整流型 低ノイズ、準正弦波発振器 ミニチュアサイズ プログラマブル出力: 0 → 100 % 高い安定性 ワイド入力電圧範囲 低EMI / RFI 高い信頼性 スチールケース + 絶縁ケースアース 浸漬洗浄プロセスに耐える密閉型 較正外部ゲイン調整. 用途. 光電子増倍管 固体検出器 電気泳動 ピエゾデバイス コンデンサの充電 EOレンズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする