内容量1個
仕様出力電圧:-1.2kV 、 入力電圧レンジ:11.5 → 16 V dc 、 定格電力:1W 、 出力電流:1mA 、 出力数:1 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+60℃ 、 電力信号変換タイプ:DC-DC 、 UL、RoHS. XP Power DC-高電圧DC非絶縁コンバータCシリーズ. Cシリーズは、ミニチュア高電圧電源製品です。高い精度とプログラム性により、小型で繊細な機器に最適です。. 特長と利点. 整流型 低ノイズ、準正弦波発振器 ミニチュアサイズ プログラマブル出力: 0 → 100 % 高い安定性 ワイド入力電圧範囲 低EMI / RFI 高い信頼性 スチールケース + 絶縁ケースアース 浸漬洗浄プロセスに耐える密閉型 較正外部ゲイン調整. 用途. 光電子増倍管 固体検出器 電気泳動 ピエゾデバイス コンデンサの充電 EOレンズ
注文コード49044529
品番C12N